INDEXA - Rauchmelder, 230 V Netzbetrieb, Notstrom-Batterie, EN14604 geprüft, DIN14676

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10528
Wirkprinzip - optisch
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162105285
Sonepar Artikelnummer
121134919
Hersteller Artikelnummer
10528
Hersteller Typ
RA702LB
Hersteller Artikel Nr.:
10528
Wirkprinzip:
optisch
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung DC:
9 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Rauchschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Kabeleinführung:
Unterseite
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Max. Anzahl vernetzbar:
12
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
9 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
122 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.260 kg


