INDEXA - Rauchmelder + Hitzemelder 12V DC mit Relaisausgang, Zertifiziert nach EN 14604

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10406
Wirkprinzip - Kombination
Ansprechtemperatur - 65 °C
Montageart - Aufbau
Versorgungsspannung DC - 9 .. 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162104066
Sonepar Artikelnummer
120418418
Hersteller Artikelnummer
10406
Hersteller Typ
SD283ST
Hersteller Artikel Nr.:
10406
Wirkprinzip:
Kombination
Ansprechtemperatur:
65 °C
Montageart:
Aufbau
Versorgungsspannung DC:
9 .. 12 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Rauchschalter:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Standalone:
Nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
Alkaline
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
9 .. 12 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
126 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.230 kg


