INDEXA - Relais für DIN-Schiene 230V AC- Betrieb. 16A Dauerbetrieb, 30A Spitzenlast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36217
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162362176
Sonepar Artikelnummer
120408282
Hersteller Artikelnummer
36217
Hersteller Typ
IRB524DIN
Hersteller Artikel Nr.:
36217
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
16 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
5 .. 24 V
Max. Einschaltstrom:
30 A
Breite:
17.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.050 kg


