INDEXA - Relais im Gehäuse für 230V AC- Betrieb. 16A Dauerbetrieb und 30A Spitzenlast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36215
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162362152
Sonepar Artikelnummer
120408281
Hersteller Artikelnummer
36215
Hersteller Typ
IRB232
Hersteller Artikel Nr.:
36215
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
16 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Schaltverhalten des Antriebs:
bistabil
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
12 V
Max. Einschaltstrom:
30 A
Breite:
76 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.110 kg


