INDEXA - Relaismodul auf kleiner Platine mit potentialfreiem Wechsler, 9-12V DC, 2A/24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12049
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ein-/Ausgangsmodul oder Audiomodul
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162120493
Sonepar Artikelnummer
120408280
Hersteller Artikelnummer
12049
Hersteller Typ
RE02
Hersteller Artikel Nr.:
12049
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ein-/Ausgangsmodul oder Audiomodul
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Einbruchalarm:
Ja
Geeignet für Feueralarm:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.010 kg


