INDEXA - Relaismodul für Funk-Türsprechanlage TF04, Relais: 30 VDC, 10 A, einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34232
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - sonstige
Farbe - grau
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162342321
Sonepar Artikelnummer
120994039
Hersteller Artikelnummer
34232
Hersteller Typ
RE05
Hersteller Artikel Nr.:
34232
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
sonstige
Farbe:
grau
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
58 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
33 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
15 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.094 kg


