Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Relaismodul für Smart-Sirene SW360F

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Relaismodul für Smart-Sirene SW360F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10115

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ein-/Ausgangsmodul oder Audiomodul

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162101157

Sonepar Artikelnummer

120994057

Hersteller Artikelnummer

10115

Hersteller Typ

RE06

Hersteller Artikel Nr.:

10115

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ein-/Ausgangsmodul oder Audiomodul

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

Nein

Geeignet für Feueralarm:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.120 kg

USB-Relaismodul mit potentialfreiem Wechselkontakt in Aufputzgehäuse. Spannungsversorgung: 5V DC, Eingangssignal: 5V DC, min. 5mA. Relais schaltbar NO/ NC. Schaltleistung Relais: 30V DC, max 10A. Inkl. 1,4m Anschlusskabel mit USB-Stecker für die Ansteuerung. Kann an der Smart-Sirene SW360F als Relaisausgang angeschlossen werden. Gehäuseabmessungen: 108 x 56 x 30mm.