INDEXA - Relaismodul für VT200, zur manipulationssicheren Türöffnung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28363
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - grau
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283631
Sonepar Artikelnummer
120711941
Hersteller Artikelnummer
28363
Hersteller Typ
VT200R
Hersteller Artikel Nr.:
28363
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
grau
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
72 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
45 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
24 .. 29 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.150 kg


