INDEXA - Rolltormagnetkontakt, 1A/30V DC, (Öffner, NC), in befahrbarem Alugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36213
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162362138
Sonepar Artikelnummer
120402100
Hersteller Artikelnummer
36213
Hersteller Typ
MKSA220
Hersteller Artikel Nr.:
36213
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0.5 m
Geeignet für Türen:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Länge des Sensors:
106 mm
Breite des Sensors:
38 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.244 kg


