INDEXA - Ruftastenerweiterung für VT200TE8 Einbau-Türsprechstelle Briefkastenanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28373
Ausführung - Briefkasten
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 8
Bildsystem - PAL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283730
Sonepar Artikelnummer
120993964
Hersteller Artikelnummer
28373
Hersteller Typ
VT200RE
Hersteller Artikel Nr.:
28373
Ausführung:
Briefkasten
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
47 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
17 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.032 kg


