INDEXA - SAFT LSH 20 Lithium-Batterie 13000mAh LSH20 D-Zelle Mono 3,6V Rundzelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36890
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 13000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368901
Sonepar Artikelnummer
120994065
Hersteller Artikelnummer
36890
Hersteller Typ
LSH20
Hersteller Artikel Nr.:
36890
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
13000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
33.2 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.100 kg


