INDEXA - Schaltnetzteil Netzteil 12 Volt DC, 3,3A, Hohlstecker 5,5 / 2,1mm (Kameras)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32106
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162321067
Sonepar Artikelnummer
120408323
Hersteller Artikelnummer
32106
Hersteller Typ
NG3300
Hersteller Artikel Nr.:
32106
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
40 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
50 mm
Höhe:
124 mm
Tiefe:
32 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.438 kg


