INDEXA - Schlüsselschalter, AP mit Zylinder, Aluguss mit Edelstahlblende IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33180
Scharfschaltung biometrisch - Nein
Aktivierung mit Code - Nein
Aktivierung mit Code-Anhänger - Nein
Aktivierung mit Schlüssel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331806
Sonepar Artikelnummer
120408297
Hersteller Artikelnummer
33180
Hersteller Typ
FS04APS
Hersteller Artikel Nr.:
33180
Scharfschaltung biometrisch:
Nein
Aktivierung mit Code:
Nein
Aktivierung mit Code-Anhänger:
Nein
Aktivierung mit Schlüssel:
Ja
Scharfschaltung mechanisch:
Ja
Scharfschaltanzeige:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Klemmbrett
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Metall
Breite:
78 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.750 kg


