Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Schutzabdeckung für Handmelder BAxx, transparente Schutzklappe mit Öse

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12328

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162123289

Sonepar Artikelnummer

121134931

Hersteller Artikelnummer

12328

Hersteller Typ

BA10HMD

Hersteller Artikel Nr.:

12328

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

Ja

Geeignet für Feueralarm:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.002 kg

Transparente Schutzabdeckung für Handmelder. Zum Auslösen des Melders muss die Abdeckung hochgeklappt werden. Schutzklappe mit Sicherungsöse zur Vermeidung von Fehlauslösungen. Abmessungen: 93 x 98 x 11mm.