INDEXA - SDKARTE 128GB microSDXC Karte 128 GB Klasse 10 UHS-I SanDisk Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27290
Speicherkapazität - 128 GB
Ausführung - SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 80 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 40 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272901
Sonepar Artikelnummer
120993949
Hersteller Artikelnummer
27290
Hersteller Typ
SDKARTE 128GB
Hersteller Artikel Nr.:
27290
Speicherkapazität:
128 GB
Ausführung:
SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
80 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
40 MB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.002 kg


