INDEXA - SDKARTE 256GB microSDXC Karte 256 GB Klasse 10 UHS-I SanDisk Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27291
Speicherkapazität - 256 GB
Ausführung - SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 100 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 40 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272918
Sonepar Artikelnummer
121094840
Hersteller Artikelnummer
27291
Hersteller Typ
SDKARTE 256GB
Hersteller Artikel Nr.:
27291
Speicherkapazität:
256 GB
Ausführung:
SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
100 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
40 MB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.002 kg


