INDEXA - SDKARTE 64GB microSDXC Karte 64GB Klasse 10 UHS-I SanDisk Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27288
Speicherkapazität - 64 GB
Ausführung - SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde - 48 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde - 10 MB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162272888
Sonepar Artikelnummer
120711919
Hersteller Artikelnummer
27288
Hersteller Typ
SDKARTE 64GB
Hersteller Artikel Nr.:
27288
Speicherkapazität:
64 GB
Ausführung:
SD-Card
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
48 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
10 MB
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.002 kg


