INDEXA - SIP-Wählmodul für VT100 Türsprechanlagen ab Generation VT100TV2/VT100TA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28075
Netzwerkanschluss - 10/100 Mbit
Montageart - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280753
Sonepar Artikelnummer
120993984
Hersteller Artikelnummer
28075
Hersteller Typ
VT100SIP2
Hersteller Artikel Nr.:
28075
Netzwerkanschluss:
10/100 Mbit
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.114 kg
SIP-Gateway in REG-Gehäuse für VT100 Türsprechsystem, zur Hutschienenmontage (TS35, 4TE). Ermöglicht ein klassisches Telefongespräch (ohne App, kein Video) auf Mobil-, Festnetz- oder interne Endgeräte. Benötigt eine IP-Telefonanlage mit SIP-Funktion, z.B. FRITZ!Box 7490, alternativ einen Router und einen externen SIP-Provider. 3-adriger Anschluss an das VT100 System über Schraubklemmen oder RJ45-Buchse. RJ45 Ethernet Verbindung zum Router. Kompatibel mit Türsprechstellen ab Generation VT100Tx2. Bis zu vier Telefonnummern können nach Betätigung einer zugeordneten Ruftaste automatisch nacheinander angewählt werden. Während des Telefongesprächs kann mittels Tastendruck der Türöffner angesteuert und eine Sonderfunktion ausgeführt werden. Wahlverzögerung, Rufdauer und maximale Gesprächszeit jeweils von 0 bis 240 Sekunden einstellbar. Konfiguration über Browser (Firefox oder IE) über Netzwerk. Für die Konfiguration sind Netzwerk- und SIP-Kenntnisse erforderlich. Spannungsversorgung 15V DC, max. 500mA aus Systemnetzgerät. Abmessungen: 70 x 91 x 59mm.


