INDEXA - Sirene 24-28VDC EN54, rot, für Zentralen mit Grenzwerttechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12381
Nennspannung - 24 .. 28 V
Stromart - DC
Lautstärke - 100 dB
Art des akustischen Signalgebers - Schallgeber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162123814
Sonepar Artikelnummer
121134913
Hersteller Artikelnummer
12381
Hersteller Typ
AS241
Hersteller Artikel Nr.:
12381
Nennspannung:
24 .. 28 V
Stromart:
DC
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.02 A
Leistung:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP21
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Ja
Frequenz des Tonsignals:
1.75238 kHz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.202 kg


