Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Sirene-Attrappe SYSTEM 9000 Außensirene Originalgehäuse, ABS, weiß

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Sirene-Attrappe SYSTEM 9000 Außensirene Originalgehäuse, ABS, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36221

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162362213

Sonepar Artikelnummer

120994042

Hersteller Artikelnummer

36221

Hersteller Typ

AS18

Hersteller Artikel Nr.:

36221

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.960 kg

Außensirenen-Attrappe. Originalgehäuse der Sirene 9000AS passend zur Alarmanlage System 9000. Robustes ABS Kunststoffgehäuse in weiß mit roter Blende. Abmessungen: 300 x 200 x 72mm.