INDEXA - Sirene mit optischer Anzeige, rot, für Zentralen mit Grenzwerttechnik 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12405
Nennspannung - 24 .. 28 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 100 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162124057
Sonepar Artikelnummer
121134933
Hersteller Artikelnummer
12405
Hersteller Typ
BA10S
Hersteller Artikel Nr.:
12405
Nennspannung:
24 .. 28 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
100 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.02 A
Leistung:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP21
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Ja
Frequenz des Tonsignals:
1.75238 kHz
Entspricht EN 54-23:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.208 kg


