INDEXA - Sperrelement EasyLock VdS Verschlussbolzen motorisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33090
Länge des Anschlusskabels - 3.5 m
Aktivierung mit Code - Nein
Aktivierung mit Code-Anhänger - Nein
Aktivierung mit Schlüssel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162330908
Sonepar Artikelnummer
120994034
Hersteller Artikelnummer
33090
Hersteller Typ
SPE01
Hersteller Artikel Nr.:
33090
Länge des Anschlusskabels:
3.5 m
Aktivierung mit Code:
Nein
Aktivierung mit Code-Anhänger:
Nein
Aktivierung mit Schlüssel:
Nein
Scharfschaltung mechanisch:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Anschlussleitung
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
16 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
1.7 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.080 kg


