INDEXA - Steckernetzgerät Netzteil Schaltnetzteil 12 Volt DC, 1,5A, Hohlstecker 5,5 / 2,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32125
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321258
Sonepar Artikelnummer
121065386
Hersteller Artikelnummer
32125
Hersteller Typ
NGS12/1500
Hersteller Artikel Nr.:
32125
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
34 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
60 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.090 kg


