INDEXA - Steckernetzgerät Schaltnetzteil Netzteil 12 Volt DC, 1A, Hohlstecker 5,5 / 2,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32107
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162321074
Sonepar Artikelnummer
120408321
Hersteller Artikelnummer
32107
Hersteller Typ
NG1000
Hersteller Artikel Nr.:
32107
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
38 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
28 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.112 kg


