INDEXA - Steuermodul für externe Geräte für Video-Türsprechanlage VT100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28059
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - sonstige
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280593
Sonepar Artikelnummer
120993988
Hersteller Artikelnummer
28059
Hersteller Typ
VT100EA3
Hersteller Artikel Nr.:
28059
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
50 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
18 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
15 V
Enthält Tastenfeld:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.024 kg


