Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Stromeinspeisungs-Adapterset für Netzwerkkabel CAT-Kabel RJ45 12V DC

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Stromeinspeisungs-Adapterset für Netzwerkkabel CAT-Kabel RJ45 12V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29088

  • Übertragungsstandard - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • PoE-Standard - sonstige

  • Spannungsart - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162290882

Sonepar Artikelnummer

120493178

Hersteller Artikelnummer

29088

Hersteller Typ

SE01

Hersteller Artikel Nr.:

29088

Übertragungsstandard:

sonstige

Montageart:

sonstige

PoE-Standard:

sonstige

Spannungsart:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.048 kg

Stromeinspeisungs-Adapterset für Netzwerkkabel. Ermöglicht das Führen von 12V DC über CAT5/6/7 Kabel, z.B. für IP-Kameras mit 12V Versorgungsbuchse. Passend für Kameras WR100B, WR120B, WR120D sowie für aktuelle Indexa Netzwerkkameras, um das Netzgerät im Innenbereich zu positionieren. Bestehend aus Eingangskabelpeitsche mit RJ45 Stecker, DC-Buchse und RJ45 Buchse sowie Ausgangskabelpeitsche mit RJ45 Stecker, DC-Stecker und RJ45 Buchse. Muss immer paarweise verwendet werden. Spannungsübertragung bis max. 20m je nach Kabelqualität und Stromaufnahme des Endgerätes. DC-Steckerdurchmesser 5,5 / 2,1mm. Kabelverbindung 10/100 Mbit/s. Pinbelegung 1/2/3/6 für Datenübertragung, 4/5/7/8 für die Spannungsversorgung. Länge der Kabelpeitsche jeweils ca.10cm.