INDEXA - SW360F Smart-Sirene für Funk-Gefahrenmelder RA360F, WA360F und HA360F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10114
Versorgungsspannung - 230 V
Anzahl der Rauchmelder - 12
Höhe - 79 mm
Breite - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162101140
Sonepar Artikelnummer
120711979
Hersteller Artikelnummer
10114
Hersteller Typ
SW360F
Hersteller Artikel Nr.:
10114
Versorgungsspannung:
230 V
Anzahl der Rauchmelder:
12
Höhe:
79 mm
Breite:
79 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.158 kg
Smart-Sirene für Funk-Gefahrenmelder-Serie 360F, mit 230V Stecker für die Steckdose, inkl. Notstrom-Akku. WLAN (2,4 GHz)-Verbindung mit einem WLAN-Router mit Internetverbindung (nicht im Lieferumfang) erforderlich. Bis zu 12 Rauchmelder RA360F, Hitzemelder HA360F oder Wassermelder WA360F können per Funk an der Smart-Sirene angemeldet werden. Durch geeignete Platzierung kann die Smart-Sirene als Repeater eingesetzt werden. Im Alarmfall erfolgt über die Sirene ein 95 dB(A) Warnton sowie ein optisches Signal. Zusätzlich kann ein 5V DC Signal über den USB-Ausgang geschaltet werden (über App konfigurierbar). Der Warnton der Smart-Sirene kann per Tastendruck stummgeschaltet werden. Über die kostenlos erhältliche App (Android (Play Store, Google-Version) / iOS (App Store), keine Zusage eines Servicelevels) können Alarm- und Batteriemeldungen empfangen, ein Testalarm am Melder ausgelöst und der Batteriestand der Melder abgerufen werden. Funkfrequenz: 868MHz. WLAN-Frequenz: 2,4GHz, 802.11b/g/n. Abmessungen Gehäuse: 79 x 79 x 34mm. Passendes Zubehör: Relaismodul mit USB-Anschlusskabel RE06.


