INDEXA - SYSTEM 9000 360° Bewegungsmelder, Raumüberwachung, Präsenzmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35663
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Erfassungswinkel vertikal - 50 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356632
Sonepar Artikelnummer
121367195
Hersteller Artikelnummer
35663
Hersteller Typ
9000P360D
Hersteller Artikel Nr.:
35663
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Erfassungswinkel vertikal:
50 °
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Nein
Betriebsstrom:
3 mA
Betriebsspannung:
9 .. 15 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
5.5 m
Tierschneise:
Nein
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
125 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2.5 .. 3.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.126 kg


