INDEXA - SYSTEM 9000 Abdeckung Außensirene Edelstahl für 9000AS-B und 9000ASD-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35722
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Mit Kontakt - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357226
Sonepar Artikelnummer
120408220
Hersteller Artikelnummer
35722
Hersteller Typ
9000AS-ST
Hersteller Artikel Nr.:
35722
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.010 kg
Abdeckung für das Außensirenen-Grundmodul 9000AS-B, 9000ASD-B sowie 9001ASD-B. Edelstahlabdeckung mit robustem Kunststoffgehäuse und roter Blende für den optischen Alarm. Abmessungen: 300 x 200 x 70mm.


