INDEXA - SYSTEM 9000 Abdeckung Außensirene weiß für 9000AS-B und 9000ASD-B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35721
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Kontakt - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357219
Sonepar Artikelnummer
120408219
Hersteller Artikelnummer
35721
Hersteller Typ
9000AS-AW
Hersteller Artikel Nr.:
35721
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.638 kg
Abdeckung WEISS für das Außensirenen-Grundmodul 9000AS-B, 9000ASD-B sowie 9001ASD-B. Robustes Kunststoffgehäuse in weiß mit roter Blende für den optischen Alarm. Abmessungen: 300 x 200 x 70mm.


