INDEXA - SYSTEM 9000 Abdeckung DUNKELGRAU für Außensirenen-Grundmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35734
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Kontakt - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357349
Sonepar Artikelnummer
121367206
Hersteller Artikelnummer
35734
Hersteller Typ
9000AS-AA
Hersteller Artikel Nr.:
35734
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.650 kg
Abdeckung DUNKELGRAU für das Außensirenen-Grundmodul 9000AS-B, 9000ASD-B sowie 9001ASD-B. Robustes Kunststoffgehäuse in dunkelgrau mit Blende für den rot-blinkenden optischen Alarm. Abmessungen: 300 x 200 x 60mm.


