Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Akku für 9000IS2 und 9000IS3 Innensirenen

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Akku für 9000IS2 und 9000IS3 Innensirenen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35788

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.2 V

  • Kapazität - 400 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162357882

Sonepar Artikelnummer

121367209

Hersteller Artikelnummer

35788

Hersteller Typ

9000IS2-AKKU

Hersteller Artikel Nr.:

35788

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.2 V

Kapazität:

400 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

1

Ausführung:

sonstige

Höhe inkl. Pole:

28 mm

Durchmesser:

16 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Gewicht:

12 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.011 kg

Notstrom-Akkupack für Funk-Innensirene 9000IS2 und 9000IS3. 3,2V Lithium-Eisenphosphat LiFePo4 CR2, 400mAh. Gewicht: 12g. Abmessungen: D 16mm x 28mm.