INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Ausgangsmodul Bus-Schaltmodul für 4 Ausgänge des System9000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35750
Ausführung - sonstige
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 4
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357509
Sonepar Artikelnummer
120408229
Hersteller Artikelnummer
35750
Hersteller Typ
9000A4
Hersteller Artikel Nr.:
35750
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
4
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.01 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Aufbau
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
40 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.026 kg


