INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Bedienmodul zur Anbindung externer Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35761
Ausführung - Busmodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 1
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357615
Sonepar Artikelnummer
120408235
Hersteller Artikelnummer
35761
Hersteller Typ
9000ARM
Hersteller Artikel Nr.:
35761
Ausführung:
Busmodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.005 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
30 mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
11 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.008 kg


