INDEXA - SYSTEM 9000 BUS-Druckknopfmelder, blau mit der Aufschrift >>Hausalarm<<

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35605
Meldeart - Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356052
Sonepar Artikelnummer
121290020
Hersteller Artikelnummer
35605
Hersteller Typ
9000DKMD3
Hersteller Artikel Nr.:
35605
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Mit rückstellbarem Element:
Ja
Mit Papierabdeckung:
Nein
Zulassung nach EN 54-11:
Nein
Höhe:
93 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.150 kg


