INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Druckknopfmelder, gelb mit der Aufschrift AMOK-ALARM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35603
Meldeart - sonstige
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356038
Sonepar Artikelnummer
120994017
Hersteller Artikelnummer
35603
Hersteller Typ
9000DKMAD2
Hersteller Artikel Nr.:
35603
Meldeart:
sonstige
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Mit rückstellbarem Element:
Ja
Mit Papierabdeckung:
Nein
Zulassung nach EN 54-11:
Nein
Höhe:
87 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.202 kg


