INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Ein-/Ausgangsmodul zur Anbindung von 4 verdrahteten Meldern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35760
Ausführung - Busmodul
Anzahl der Eingänge - 4
Anzahl der Ausgänge - 4
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357608
Sonepar Artikelnummer
120408234
Hersteller Artikelnummer
35760
Hersteller Typ
9000EA4
Hersteller Artikel Nr.:
35760
Ausführung:
Busmodul
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.026 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
40 mm
Breite:
77 mm
Tiefe:
31 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.028 kg


