INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Eingangsmodul 16-fach für verdrahtete Melder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35764
Ausführung - Busmodul
Anzahl der Eingänge - 16
Anzahl der Ausgänge - 16
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357646
Sonepar Artikelnummer
120408238
Hersteller Artikelnummer
35764
Hersteller Typ
9000E16
Hersteller Artikel Nr.:
35764
Ausführung:
Busmodul
Anzahl der Eingänge:
16
Anzahl der Ausgänge:
16
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.025 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
66 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.080 kg


