INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Eingangsmodul 2 Linien, zur Anbindung verdrahteten Meldern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35768
Ausführung - Busmodul
Anzahl der Eingänge - 2
Anzahl der Ausgänge - 2
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357684
Sonepar Artikelnummer
121367208
Hersteller Artikelnummer
35768
Hersteller Typ
9000E2
Hersteller Artikel Nr.:
35768
Ausführung:
Busmodul
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.012 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Aufbau
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.051 kg


