INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Eingangsmodul 8-fach für verdrahtete Melder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35763
Ausführung - Busmodul
Anzahl der Eingänge - 8
Anzahl der Ausgänge - 8
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357639
Sonepar Artikelnummer
120408237
Hersteller Artikelnummer
35763
Hersteller Typ
9000E8
Hersteller Artikel Nr.:
35763
Ausführung:
Busmodul
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.01 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
38 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.018 kg


