INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Funkmodul zur Anbindung von System 8000 Funkkomponenten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35511
Ausführung - sonstige
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 0
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355116
Sonepar Artikelnummer
120408172
Hersteller Artikelnummer
35511
Hersteller Typ
9000F8
Hersteller Artikel Nr.:
35511
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
0
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.025 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Aufbau
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
160 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.080 kg


