INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Installationskabel AWG 300 m, 2 x 24 + 2 x 20, farbcodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35777
Leiternennquerschnitt - 0.2 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357776
Sonepar Artikelnummer
120408248
Hersteller Artikelnummer
35777
Hersteller Typ
KAB425/300
Hersteller Artikel Nr.:
35777
Leiternennquerschnitt:
0.2 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilung:
ohne
Kabeltyp:
sonstige
Duplex:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
AWG-Größe:
24
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Mantel-Farbe:
weiß
Bewehrung/Armierung:
ohne
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Geeignet als Telefonkabel:
Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Nein
Gewicht:
23 kg/km
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
9.700 kg


