INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Klemmleiste 8-fach zur Verbindung von Buskabeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35781
Ausführung - sonstige
Anzahl der Eingänge - 4
Anzahl der Ausgänge - 4
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357813
Sonepar Artikelnummer
120994024
Hersteller Artikelnummer
35781
Hersteller Typ
9000BK81
Hersteller Artikel Nr.:
35781
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
102 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
20 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.062 kg


