INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Klemmleiste zur einfachen Installation, groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35771
Ausführung - sonstige
Anzahl der Eingänge - 2
Anzahl der Ausgänge - 2
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357714
Sonepar Artikelnummer
120408241
Hersteller Artikelnummer
35771
Hersteller Typ
9000BK42
Hersteller Artikel Nr.:
35771
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
70 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
15 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


