Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Neigungs- und Erschütterungssensor für Wertgegenstände

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Neigungs- und Erschütterungssensor für Wertgegenstände

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35645

  • Meldeart - Erschütterungsmelder

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162356458

Sonepar Artikelnummer

121367194

Hersteller Artikelnummer

35645

Hersteller Typ

9001SHD

Hersteller Artikel Nr.:

35645

Meldeart:

Erschütterungsmelder

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Schnittstelle/Analysator erforderlich:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.015 kg

Bus-Erschütterungsmelder, reagiert auf Erschütterung an Fenstern/ Türen. Alternativ als Neigungssensor einstellbar. Zur Anwendung z.B. bei Tresoren, Kunstgegenständen usw., mit einstellbarer Empfindlichkeit und Sabotagesicherung. Arbeitet mit einem Halbleiter-Dreiachsen-Beschleunigungssensor. Belegt eine Adresse im System 9000. Spannungsversorgung über Bus, Ruhestromaufnahme: 1,5mA, I-calc =5mA. Farbe: weiß. Abmessungen: 27 x 55 x 16mm.