INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Schaltrelais 230V/16A für PG-Ausgänge 1 bis 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35752
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357523
Sonepar Artikelnummer
120408231
Hersteller Artikelnummer
35752
Hersteller Typ
9000AC
Hersteller Artikel Nr.:
35752
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.034 kg
Bus-Schaltrelais (230V/16A) zur Realisierung von NO/NC-Schaltungen. Kopiert den Zustand eines Schaltausgangssignals, den Scharfzustand eines Bereichs oder eine Alarmauslösung in einem Bereich der Alarmanlage System 9000. Auf welches Signal das Relais reagiert, wird mittels DIP-Schalter auf der Platine eingestellt. Belegt keine Adresse im System und muss in einer Montagedose 9000BD1 untergebracht werden. Betriebsspannung über Bus. Stromverbrauch beim Ausschalten: 5mA, Stromverbrauch beim Einschalten: 45mA, I-calc =45mA. Belastbarkeit bei ohmscher Last (cosphi =1): max. 16A / 230V. Belastbarkeit bei induktiver Last (cosphi = 0,4): max. 8A / 230V. Halogen-Beleuchtung: max. 1KW. Minimale DC-Last: 0,5W. Schutzklasse 2, Abmessungen: 70 x 38 x 20mm.


