Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Schaltrelais 60 VDC/2A

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Schaltrelais 60 VDC/2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35751

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Steckverbindersystem systemgebunden - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162357516

Sonepar Artikelnummer

120408230

Hersteller Artikelnummer

35751

Hersteller Typ

9000DC

Hersteller Artikel Nr.:

35751

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

0.025 A

Mit Netzteil:

Nein

Notstromversorgung integriert:

Nein

Montageart:

Aufbau

Mit Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

38 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.020 kg

Bus-Schaltausgang 60V DC/ 2A, kopiert den Zustand eines Schaltausgangssignals, den Scharfzustand eines Bereichs oder eine Alarmauslösung in einem Bereich des System 9000. Auf welches Signal das Relais reagiert, wird mittels DIP-Schalter auf der Platine eingestellt. Belegt keine Adresse im System. Kann in einer Montagedose 9000BD1/2 untergebracht werden. Spannungsversorgung über Bus. Stromaufnahme beim Ausschalten: 5mA, Stromaufnahme beim Einschalten: 25mA, I-calc =25mA. Potentialfreies Wechselrelais, Kontaktbelastung: max. 2A / 60VDC. Minimaler Schaltstrom: 10mA. Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 70 x 38 x 20mm.