Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Schaltrelais für Hutschiene 230 V/16 A

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Schaltrelais für Hutschiene 230 V/16 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35753

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.062 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162357530

Sonepar Artikelnummer

120408232

Hersteller Artikelnummer

35753

Hersteller Typ

9000ACDIN

Hersteller Artikel Nr.:

35753

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.062 kg

Bus-Schaltrelais für die Hutschiene zum Schalten von Lasten bis zu 16A/230V. Kopiert den Zustand eines Schaltausgangssignals der Alarmanlage System 9000. Auf welches Signal das Relais reagiert, wird über die Software eingestellt. Belegt eine Adresse im System. Kann auf einer DIN-Hutschiene montiert werden. Betriebsspannung über Bus. Stromverbrauch beim Ausschalten: 5mA, Stromverbrauch beim Einschalten: 45mA, I-calc =45mA. Belastbarkeit bei ohmscher Last (cosphi =1): max. 16A / 230V. Belastbarkeit bei induktiver Last (cosphi = 0,4): max. 8A / 230V. Halogen-Beleuchtung: max. 1KW. Minimale DC-Last: 0,5W. Galvanisch getrennt nach Schutzklasse 2. Abmessungen: 18 x 87 x 64mm (eine DIN-Einheit).