INDEXA - SYSTEM 9000 Bus-Türöffnersteuerung zum Aktivieren eines elektrischen Türöffners

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35755
Ausführung - sonstige
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 1
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357554
Sonepar Artikelnummer
121367207
Hersteller Artikelnummer
35755
Hersteller Typ
9000TOD
Hersteller Artikel Nr.:
35755
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
3.6 V
Betriebsstrom:
0.06 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Ja
Montageart:
Aufbau
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
34 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.105 kg


