INDEXA - SYSTEM 9000 BUS-Verstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35786
Ausführung - Busmodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 2
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357868
Sonepar Artikelnummer
120711970
Hersteller Artikelnummer
35786
Hersteller Typ
9000VD
Hersteller Artikel Nr.:
35786
Ausführung:
Busmodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
13.7 V
Betriebsstrom:
2 A
Mit Netzteil:
Ja
Notstromversorgung integriert:
Ja
Montageart:
Aufbau
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
105 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.916 kg


